Inserto set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12 pz. con supporto da cintura ()

Codice art.: 43161
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
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®; Per viti con poligono interno TORX®
Lunghezza lama l1 75 mm
Numero di utensili 12
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Test effettuato fino a 1.000 V
Numero pezzi 12 pz.
Tonalità cromatica, nero Rosso segnale; Nero intenso
Parte descritta, Nero intenso Box; Gehäuse
Parte descritta, Rosso segnale Bits
Serie slimBit electric
Denominazione originale prodotto Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore rosso; nero
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Attacco per bit 1/4 pollice
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® TX7; 6IP
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® TX6
Tipo di prodotto Bit/lame
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Set sì
Trasmissione Attacco per bit
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43161
EAN / GTIN 4010995431617
Codice del produttore 43161
Numero-L L60070 4056
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.
  • Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
  • Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Compatto e di ridotto ingombro
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Gli slimBit consentono l'accesso alle viti in profondità grazie all'isolamento integrato
  • Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono riposti in due bitbox combinabili tra loro che consentono una vista ottimale dei profili. Grazie alla clip per cintura in dotazione, le custodie slimBit sono le compagne perfette per l'impiego mobile. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
  • Controllati ai sensi di IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 2x Custodia slimBit
  • 1x Supporto da cintura per custodia slimBit