{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Abtrieb | für Innen-TORX-PLUS®; für Innen-TORX® | |
| Länge Klinge l1 | 75 mm | |
| Anzahl Werkzeuge | 12 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Anzahl Teile | 12 St. | |
| Farbton, schwarz | Signalrot; Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Box; Gehäuse | |
| beschriebenes Teil, Signalrot | Bits | |
| Serie | slimBit electric | |
| Herstellerbezeichnung | Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® | TX7; 6IP | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX6 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 43161 | |
| EAN / GTIN | 4010995431617 | |
| Herstellernummer | 43161 | |
| L-Nummer | L60070 4056 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |