{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Udgang | til indvendige TORX-PLUS®-skruer; til indvendige TORX®-skruer | |
| Længde, klinge l1 | 75 mm | |
| Antal værktøjer | 12 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Antal dele | 12 stk. | |
| Farvetone, sort | Signalrød; Dybsort | |
| beskrevet del, Dybsort | Box; Gehäuse | |
| beskrevet del, Signalrød | Bits | |
| Serie | slimBit electric | |
| Producentbetegnelse | Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sort | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Drevstørrelse, bitholder | 1/4 tomme | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer | TX7; 6IP | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer | TX6 | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set/sæt | ja | |
| Drev | bitholder | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 43161 | |
| EAN/GTIN | 4010995431617 | |
| Producentnummer | 43161 | |
| L-nummer | L60070 4056 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |