Juego de bits slimBit electric TORX®, TORX PLUS®, de 12 unid., con clip para cinturón

Número de artículo: 43161
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero especial / aleación especial
Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos; Para tornillos TORX® internos
Longitud cuchilla l1 75 mm
Cantidad de herramientas 12
Embalaje Caja
Comprobado hasta 1.000 V
Número de piezas 12 ud.
Color, negro Rojo señales; Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Box; Gehäuse
Pieza descrita, Rojo señales Bits
Serie slimBit electric
Denominación del fabricante Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas 1/4 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos TX7; 6IP
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX6
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Juego sí
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 43161
EAN / GTIN 4010995431617
Número del fabricante 43161
Número L L60070 4056
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Alojamiento cómodo de 12 slimBits: se pueden tomar directamente del cinturón.
  • Facilita el manejo: Caja de slimBits compacta con una visión óptima de los perfiles y un acceso sencillo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: En combinación con los mangos speedE® o slimVario® y con los slimBits para el atornillado de tornillos situados a mayor profundidad. Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Compacto y con ahorro de espacio
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Los slimBits permiten el acceso a tornillos de gran profundidad gracias al aislamiento encastrado
  • Para llegar a los tornillos situados a mayor profundidad, el diámetro de varilla suele ser demasiado grande en los destornillador eléctricos. La retirada del aislamiento no está permitida, y además es un riesgo para la propia seguridad. Para la slimTECHNOGOLY de Wiha especialmente desarrollada para aplicaciones eléctricas, se ha integrado el aislamiento de protección en la varilla para permitir el uso de varillas hasta un 33 % más estrechas. Con los slimBits se puede acceder con mayor facilidad a los elementos de atornilladuras y de muelles situados a mayor profundidad. Los slimBits aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA. Los slimBits están alojados en dos cajas de bits combinables entre sí, que garantizan una visión óptima de los perfiles de atornillado. Con la ayuda del clip para el cinturón incluido, las cajas de slimBits son el acompañante perfecto para el uso móvil. Los slimBits de 6 mm solo deben utilizarse en las herramientas speedE®, slimVario® o TorqueVario®-S electric.
  • Probados en conformidad con la norma IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
  • 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 2x Caja de slimBits
  • 1x Clip para el cinturón para caja de slimBits