Jeu d'embouts slim electric 12 embouts slimBit TORX®, TORX PLUS® avec étui de ceinture

Réf.: 43161
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles; pour vis TORX® femelles
Longueur lame l1 75 mm
Nombre d’outils 12
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Nombre de pièces 12 pc.
Teinte, noir Rouge de sécurité; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Box; Gehäuse
Pièce décrite, Rouge de sécurité Bits
Série slimBit electric
Référence fabricant Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts 1/4 pouce
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles TX7; 6IP
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX6
Type de produit embouts
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Jeu/Kit oui
Transmission porte-embouts
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 43161
EAN / GTIN 4010995431617
Réf. fabricant 43161
Article hors catalogue L60070 4056
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: Stockage pratique de 12 embouts slimBit - directement utilisables depuis la ceinture.
  • Facilite l'utilisation: Coffret slimBit compact avec aperçu optimal des empreintes et un accès facile.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Compact et peu encombrant
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Les embouts slim permettent d’accéder aux vis situées en profondeur grâce à l’isolation encastrée
  • Le diamètre de la lame des tournevis d'électricien conventionnels est souvent trop important pour atteindre les vis situées en profondeur. Retirer l'isolant n'est cependant pas autorisé et met également en danger votre propre sécurité. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant de protection a été intégrée dans la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus fines. Avec les embouts slimBit, vous pouvez ainsi accéder facilement à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Les embouts slimBit isolés sont soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts slimBit sont rangés dans deux coffrets d'embouts combinés l'un à l'autre, ce qui permet d'avoir une aperçu optimal des empreintes de vis. Avec le clip attache-ceinture fourni, les coffrets d'embouts sont le compagnon idéal pour une utilisation mobile. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
  • Contrôlé selon CEI 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
  • 1x Embout slim electric TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
  • 1x Embout slim electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x Embout slim electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x Embout slim electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Embout slim electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 2x Coffret slimBit
  • 1x Étui de ceinture pour le coffret d'embouts isolés.