Bit Set SlimBit Electric TORX ®, Torx PLUS® 12-delni z držalom za pas

Št. art.: 43161
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
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®; za notranje vijake TORX®
Dolžina rezila l1 75 mm
Število orodij 12
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Preverjeno do 1.000 V
Število delov 12 kos
Barvni odtenek, črna Signalno rdeča; Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Box; Gehäuse
Opisan del, Signalno rdeča Bits
Serija slimBit electric
Oznaka proizvajalca Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4-colske
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® TX7; 6IP
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX6
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Garnitura/komplet da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43161
EAN/GTIN 4010995431617
Številka proizvajalca 43161
L-število L60070 4056
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Omogoča lažje rokovanje: Priročno varno shranjevanje 12 bitov slimBits - enostavno jih lahko vzamete neposredno s pasu
  • Lažje rokovanje: Kompaktna škatla slimBit z enostavnim dostopom in optimalnim pregledom profilov
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Poveča vašo varnost: Wiha slimBits zagotavlja dober in zaščiten dostop do globoko vgrajenih vijakov
  • Za dostop do nizko ležečih vijakov je premer rezila pri običajnih električnih izvijačih pogosto prevelik
  • Ker odstranjevanje izolacije ni dovoljeno, poleg tega pa ogroža varnost uporabnika, je bila zaščitna izolacija z Wiha slimTECHNOLOGY vgrajena v rezilo
  • Ta je bila razvita posebej za električne aplikacije, s čimer so rezila do 33 % tanjša
  • To pomeni, da so z rezili slimBits zlahka dosegljivi tudi nizko ležeči elementi vijakov in vzmeti
  • Izolirani nastavki slimBits so testirani na posameznih kosih v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, * kar uporabnikom zagotavlja orodje za varno delo na delih pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Biti slimBits so shranjeni v dveh med seboj povezanih škatlah za bite, ki omogočata optimalen pregled nad profili vijakov
  • Zahvaljujoč priloženi sponki za pas sta škatlici slimBit odličen spremljevalec pri delu
  • Vijake slimBit 6 mm lahko uporabljate samo z električnim orodjem speedE®, slimVario® ali TorqueVario®-S
  • Preizkušeno v skladu z IEC 60900
  • Vsebina: 1x električni nastavek slimBit TORX® T6 (43141) 1x električni nastavek slimBit TORX® T7 (43142) 1x električni nastavek slimBit TORX® T8 (35506) 1x električni nastavek slimBit TORX® T9 (41160) 1x električni nastavek slimBit TORX® T10 (35507) 1x električni nastavek slimBit TORX® T15 (35508) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43144) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43145) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43146) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43147) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43148) 1x slimBit električni nastavek TORX PLUS® (43149)

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 6 IP x 75 mm (43144)
  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 7 IP x 75 mm (43145)
  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 8 IP x 75 mm (43146)
  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 9 IP x 75 mm (43147)
  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 10 IP x 75 mm (43148)
  • 1-bitni slimBit električni Torx PLUS® 15 IP x 75 mm (43149)
  • 1 x bitni slimBit električni TORX ® T6 x 75 mm (43141)
  • 1-bitni slimBit električni TORX ® T7 x 75 mm (43142)
  • 1 x bitni slimBit električni TORX ® T8 x 75 mm (35506)
  • 1 x bitni slimBit električni TORX ® T9 x 75 mm (41160)
  • 1 x bitni slimBit električni TORX ® T10 x 75 mm (35507)
  • 1 x bitni slimBit električni TORX ® T15 x 75 mm (35508)
  • 2 x slimBit škatla
  • 1 x držalo za pas za škatlo SlimBit