{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne; Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea lamei l1 | 75 mm | |
| Număr de unelte | 12 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 12 buc. | |
| Nuanță, negru | Roșu semnal; Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Box; Gehäuse | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Bits | |
| Serie | slimBit electric | |
| Denumirea producătorului | Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | TX7; 6IP | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX6 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 43161 | |
| EAN / GTIN | 4010995431617 | |
| Număr producător | 43161 | |
| L-Număr | L60070 4056 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |