• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 2-6mm

Codice art.: 428652 2-6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 207,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Serie HCT
Grado di protezione IP IP67
Imballaggio astuccio
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Con anello di regolazione
Numero anelli di riscontro 3 pz.
Diametro anello di azzeramento 2,5 mm; 4 mm; 5 mm
Con testine di misura
Numero di testine di misura 5 pz.
Lettura, millimetro 0,001 mm
Lettura 0,001 mm
Interfaccia Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C
Funzione di PRESET si
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto micrometro per interni
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Esecuzione delle superfici di contatto Superficie di contatto bombata
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 2 mm
Campo di misura max. 6 mm
Normativa DIN 863
Certificato di collaudo si
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428652 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Codice del produttore SXTD1M-BT

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni per la misura di fori ciechi a partire dalla mis. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 4 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.
Micrometro a due punte.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
Chiavetta USB n. art. 498952.
Anelli di riscontro n. art. 484030.
Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Attenzione:

Set di micrometri per interni XT a 2 punte.