• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada digitálních dutinoměrů XT, Rozsah měření: 2-6mm

Artiklové číslo: 428652 2-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 5 175,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Typ krytí IP
IP67
Řada
HCT
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
S nastavovacím kroužkem
ano
Počet nastavovacích kroužků
3 ks
Průměr nastavovacího kroužku
2,5 mm; 4 mm; 5 mm
S nastavovací měrkou
ne
S prodloužením
ne
S měřicími hlavami
ano
Počet měřicích hlav
5 ks
Rozhraní
Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; Rozhraní USB; Software výrobce
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
dutinoměr
Řehtačka u mikrometru
ano
Jednotka odečet
milimetr; palce
Měřicí technika
digitální
Měřicí plochy povrch
Osazeno tvrdokovem
Rozsah měření min.
2 mm
Rozsah měření max.
6 mm
Norma
DIN 863
Obsah
Sada / sortiment
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428652 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Číslo výrobce SXTD1M-BT

Popis

Provedení:

Dutinoměry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5−16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428602 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.
2bodový měřicí přístroj

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.
USB klíč č. 498952.
Nastavovací kroužky č. 484030.
Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Pozor:

Sada dutinoměrů XT pro 2bodové měření.