{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Serija | HCT | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Su reguliavimo žiedu | taip | |
| Kalibravimo žiedų kiekis | 3 vnt. | |
| Reguliavimo žiedo skersmuo | 2,5 mm; 4 mm; 5 mm | |
| Su matavimo galvutėmis | taip | |
| Matavimo galvučių kiekis | 5 vnt. | |
| Padalos vertė, milimetrinis | 0,001 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Sąsaja | Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus | taip | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | mikrometrinis vidmatis | |
| Terkšlė | taip | |
| Fiksavimas / užspaudžiama svirtis | taip | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis; coliai | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo plokštumos konstrukcija | išlenktas matavimo paviršius | |
| Matavimo plokštumos plotas | dengt. kietlydiniu | |
| Mikrometrų skaičius | 1 vnt. | |
| Matavimo diapazonas min. | 2 mm | |
| Matavimo diapazonas maks | 6 mm | |
| Standartas | DIN 863 | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 428652 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102209629 | |
| Gamintojo numeris | SXTD1M-BT |