• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 2-6mm

Cod articol.: 428652 2-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 207,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP67
Serie HCT
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului
cu inel de reglare da
Număr de inele de calibrare 3 buc.
Diametru inel de reglare 2,5 mm; 4 mm; 5 mm
Cu capete de măsurare da
Număr de capete micrometrice 5 buc.
Interfaţă Bluetooth®; Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Suprafață de măsurare sferică
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 2 mm
Domeniu de măsurare max. 6 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da
Cuprins Set / sortiment
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 428652 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Număr producător SXTD1M-BT

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5−16. Fălci de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afişaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicaţia opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS.

Funcţionare:

  • Comutare mm/inch.
  • Reglarea a 4 valori presetate.
  • Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 şi calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.
Aparat de măsurare în două puncte

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.
Dongle USB Cod 498952.
Calibre-inele Cod 484030.
Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Atenţie:

Set de micrometre de interior XT pentru măsurare în 2 puncte.