• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile a morsetto zincata 165 mm

Codice art.: 41 34 165
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41 34 165
EAN / GTIN 4003773047858
Codice del produttore 41 34 165
Numero-L L70010 853
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • presa sicura di materiale piatto o sagomato
  • per alta sollecitazione
  • con regolazione a vite e leva interna a scatto
  • utilizzabile con una sola mano
  • con leva articolata per forza di serraggio elevata

Proprietà:

  • Capacità di serraggio rotondo: 20 mm
  • Capacità di serraggio a 4 bordi: 10 mm
  • Capacità di serraggio esagonale: 24 mm
  • Esecuzione zincata