Mordaza grip galvanizado 165 mm

Número de artículo: 41 34 165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro; plateado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características Autoenganche
Material Acero
Superficie galvanizado/a
Longitud total 165 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 41 34 165
EAN / GTIN 4003773047858
Número del fabricante 41 34 165
Número L L70010 853
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • sujeción segura de material redondo, perfilado y plano
  • alta resistencia
  • con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
  • Manejo monomanual
  • elevada presión de apriete gracias a la transmisión por palanca basculante

Característica:

  • Capacidad de sujeción redonda: 20 mm
  • Capacidad de sujeción 4 cantos: 10 mm
  • Capacidad de sujeción hexagonal: 24 mm
  • galvanizado