Rögzítő fogó 165 mm

Cikkszám: 41 34 165
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőségi- és vizsgálati pecsét nem
ESD védelmi zóna (EPA) nem
Szín piros; fekete; ezüst
Befogási tartomány mértékegysége metrikus
Csukló típusa áttűzött illeszték
Tartalom alkatrész
Termék fajtája rögzítő fogó / patentfogó
Tulajdonságok automatikus szorítás
Alapanyag Acél
Felület horganyzott
Teljes hossz L 165 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41 34 165
EAN / GTIN 4003773047858
Gyártó száma 41 34 165
L-szám L70010 853
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat a helyükön
  • rendkívül rugalmas
  • állítócsavarral és kioldókarral
  • Egykezes használat
  • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttételnek köszönhetően

Jellemző:

  • Szorítóképesség kör: 20mm
  • Rögzítési kapacitás 4 él: 10mm
  • Rögzítési kapacitás hatszögletű: 24mm
  • Horganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz