{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kwaliteits- en testzegel | geen | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | rood; zwart; zilver | |
| Maateenheid spanwijdte | metrisch | |
| Type scharnier | doorgestoken scharnier | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | griptang / vastzettang / klemtang | |
| Eigenschappen | zelfklemmend | |
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | verzinkt | |
| Lengte totaal | 165 mm |
| Artikelnummer | 41 34 165 | |
| EAN/GTIN | 4003773047858 | |
| Nummer fabrikant | 41 34 165 | |
| L-nummer | L70010 853 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |