{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna; srebro | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče | |
| Lastnosti | samodejno vpenjanje | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | pocinkano | |
| Celotna dolžina | 165 mm |
| Številka izdelka | 41 34 165 | |
| EAN/GTIN | 4003773047858 | |
| Številka proizvajalca | 41 34 165 | |
| L-število | L70010 853 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |