• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flangia per ruote in tessuto non tessuto POLINOX e lamellari Ø 200&250 mm foro Ø 12 mm estensibile a Ø 40 mm

Codice art.: 4007220498460
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Codice del produttore 44771244
Numero-L L51100 22
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Per montare le ruote lamellari e le ruote abrasive POLINOX sui mandrini. Le flange di serraggio sono fatte in modo tale da posizionarsi all’interno dell’utensile.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Compatibile con Ø metrico: 200, 250
  • Ø foro, max: 40 mm
  • Ø foro: 12 mm
  • ø esterno metrico: 83 mm

Vantaggi:

  • È possibile allargare il foro per adattarlo al mandrino in uso.
  • L’uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie allo speciale sistema di serraggio.