Příruba pro lamely a netkaná kolečka POLINOX Ø 200 a 250 mm otvor Ø 12 mm, rozšiřitelná na Ø 40 mm

Artiklové číslo: 4007220498460
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
Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Číslo výrobce 44771244
L-číslo L51100 22

Popis

Popis:

Pro upínání vějířových kol a brusných kotoučů POLINOX na hnacích vřetech. Upínací příruby jsou navrženy tak, aby byly zapuštěny uvnitř nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RF FR 200-250 BO. 12-40
  • Vhodné pro metrické Ø: 200, 250
  • Ø otvor, max.: 40 mm
  • Ø otvor: 12 mm
  • Ø vnější metrika: 83 mm

Výhoda:

  • Adaptace na stávající hnací vřeteno je možná vyvrtáním.
  • hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů je možné díky speciálnímu upínacímu systému.