Karima Lapátkerék sarokcsiszolóhozhez és POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, kerékhez Ø 200 és 250 mm furat Ø 12 mm, bővíthető Ø 40 mm-re

Cikkszám: 4007220498460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Gyártó száma 44771244
L-szám L51100 22

Leírás

Leírás:

A csappantyúk és a POLINOX csiszolótárcsaok rögzítéséhez a meghajtóorsókon. A rögzítő karimákat úgy tervezték, hogy a szerszám belsejébe süllyesztve legyenek.

Jellemző:

  • Pferd típus: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Alkalmas Ø metrikus: 200, 250
  • Ø furat, max.: 40 mm
  • Ø lyuk: 12 mm
  • Ø külső metrikus: 83 mm

Előny:

  • A meglévő hajtóorsóhoz való alkalmazkodás fúrással lehetséges.
  • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.