Prirobnica za kolesa z lopaticami in kolesa iz netkanega materiala POLINOX Ø 200 in 250 mm Odprtina Ø 12 mm z možnostjo razširitve na Ø 40 mm

Št. art.: 4007220498460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220498460
EAN/GTIN 4007220498460
Številka proizvajalca 44771244
L-število L51100 22
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za vpenjanje ventilatorskih koles in brusnih koles POLINOX na pogonskih vretnikih. Vpenjalne prirobnice so zasnovane tako, da so vdolbine v orodju.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: RF FR 200-250 bo. 12-40
  • Primerno za Ø metriko: 200, 250
  • Ø Luknja, maks.: 40 mm
  • Ø Luknja: 12 mm
  • Ø Zunanja metrika: 83 mm

Prednosti:

  • Prilagoditev obstoječemu pogonskemu vretnu je možna z vrtanjem.
  • uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov, ki jih omogoča poseben vpenjalni sistem.