Flanșe de reducere pentru roțile de flaps R

Cod articol: 4007220498460
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Flanşă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Număr producător 44771244
L-Număr L51100 22

Descriere

Descriere:

Pentru fixarea roților ventilatorului și a roților de polizare POLINOX pe axele de acționare. Flanșele de prindere sunt proiectate astfel încât să fie încastrate în interiorul sculei.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Potrivit pentru metric Ø: 200, 250
  • Ø orificiu, max.: 40 mm
  • Orificiu Ø: 12 mm
  • Ø măsurare exterioară: 83 mm

Avantaj:

  • Adaptarea la arborele de antrenare existent este posibilă prin alezare.
  • utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile prin sistem special de prindere.