Flasque pour roues à lamelles en non-tissé POLINOX Ø 200&250 mm, alésage Ø 12 mm, tige Ø 40 mm

Réf.: 4007220498460
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
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Réf. fabricant 44771244
Article hors catalogue L51100 22

Description

Description:

Pour serrer les roues à lamelles et roues abrasives POLINOX sur les broches d’entraînement. Les flasques de serrage restent encastrés dans l’outil.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Convient pour Ø métrique: 200, 250
  • Ø d’alésage, max.: 40 mm
  • Ø d’alésage: 12 mm
  • Ø extérieur, métrique: 83 mm

Avantage(s):

  • Ajustement par alésage aux broches d'entraînement en place.
  • Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.