Flens voor lamellen- en POLINOX-vlieswielen Ø 200 en 250 mm asgat Ø 12 mm uitbreidbaar naar Ø 40 mm

Artikelnummer: 4007220498460
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
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220498460
EAN/GTIN 4007220498460
Nummer fabrikant 44771244
L-nummer L51100 22

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het opspannen van lamellenslijpwielen en POLINOX-slijpwielen op aandrijfassen. De opspanflenzen zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

Kenmerk:

  • PFERD type: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Geschikt voor Ø metrisch: 200, 250
  • Ø asgat, max.: 40 mm
  • Ø asgat: 12 mm
  • ø buiten metrisch: 83 mm

Voordeel:

  • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.