• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flansch für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 200und250mm Bohrung Ø 12 mm erweiterbar auf Ø 40mm

Artikel-Nr.: 4007220498460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannflansch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220498460
EAN / GTIN 4007220498460
Herstellernummer 44771244
L-Nummer L51100 22
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Aufspannen von Fächerrädern und POLINOX-Schleifrädern auf Antriebsspindeln. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: RF FR 200-250 Bo. 12-40
  • Passend für Ø metrisch: 200, 250
  • Ø Bohrung, max.: 40 mm
  • Ø Bohrung: 12 mm
  • ø Außen metrisch: 83 mm

Vorteil:

  • Anpassung an vorhandene Antriebsspindel durch Aufbohren möglich.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.