{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 6830SJ | |
| Altezza di serraggio consigliata min. H2 min | 45 mm | |
| Forza di tenuta min. F | 2.000 N | |
| Forza di tenuta max. F | 3.000 N | |
| Diametro del foro | 8,5 mm | |
| Distanza foro min. k | 29 mm; 41 mm | |
| Distanza foro max. k | 41 mm; 43 mm | |
| Filettatura M | M8×65 | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio pneumatico | |
| A manicotto | sì | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 287 mm | |
| Altezza complessiva H | 75 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 376650 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008826 | |
| Codice del produttore | 557428 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |