{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza nominale L | 38 mm | |
| Misura del filetto d1 | M5 | |
| Lunghezza filetto b | 30 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Lunghezza complessiva | 38 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 |
| Codice articolo | 376980 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772099015 | |
| Codice del produttore | 99010 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |