• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Piede angolare stabile, Modello: 2

Codice art.: 376730 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Piede angolare
Altezza complessiva i 24 mm
Larghezza complessiva a 60 mm
Profondità totale f 40 mm
Diametro del foro k 6,7 mm
Altezza foro h 16,2 mm
Altezza foro oblungo d 11 mm
Distanza orizzontale tra i fori oblunghi c 40 mm
Distanza foro oblungo interno verticale g 40 mm
Distanza tra foro oblungo e bordo esterno superiore e 22 mm
Distanza tra foro oblungo e bordo esterno inferiore b 11 mm
Spessore materiale l 5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Codice del produttore 94029
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

  • Campo di impiego più ampio grazie alla maggiore altezza di serraggio.
  • Fissaggio mediante 4 viti.

Per:

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione n. art. 376700; 376710.