Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con piede angolare, Modello: 2

Codice art.: 376710 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
464 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6841J
Forza di tenuta max. F 2.000 N
Campo di serraggio S 26 mm
Diametro del foro 5,6 mm
Distanza foro min. k 31,8 mm
Distanza foro max. k 36 mm
Filettatura M M16×1,5; M6×25
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
A manicotto sì
Con vite / filettatura sì
Lunghezza complessiva L 244 mm
Larghezza complessiva B 50 mm
Altezza complessiva H 85,5 mm
Materiale acciaio; acciaio legato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376710 2
EAN / GTIN 4020772008413
Codice del produttore 557375
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con trasmissione a ginocchiera. L’autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.
  • Rivetto in acciaio inossidabile, supporti ingrassati.
  • Con guida lunga dell’asta di forza.
  • Impugnatura orientabile in qualsiasi angolazione.
  • Con vite di pressione bonificata e zincata.
  • Piede angolare smontabile, anche per fissaggio a pannelli in lamiera.

Uso:

Per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali,per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

Nota:

  • Dim. 0 e 3 disponibili anche in acciaio inossidabile.