• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bază unghiulară stabilă, Tip: 2

Cod articol.: 376730 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Picior unghiular
Înălţimea totală i
24 mm
Lăţime totală a
60 mm
Adâncime totală f
40 mm
Diametrul găurii k
6,7 mm
Înălțime orificiu h
16,2 mm
Înălțime orificiu lung d
11 mm
Distanță orizontală orificii lungi c
40 mm
Distanță verticală orificiu lung interior g
40 mm
Distanță orificiu lung și marginea exterioară sus e
22 mm
Distanță orificiu lung și marginea exterioară jos b
11 mm
Grosimea materialului l
5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Număr producător 94029
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

  • Domeniu de aplicare extins datorită înălţimii de strângere mai mari.
  • Fixare cu 4 şuruburi.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de fixare cu bielă Cod 376700; 376710.