• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pied angulaire robuste, Type: 2

Réf.: 376730 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
Pied angulaire
Hauteur totale i
24 mm
Largeur totale a
60 mm
Profondeur totale f
40 mm
Diamètre alésage k
6,7 mm
Hauteur alésage h
16,2 mm
Hauteur trou oblong d
11 mm
Ecartement entre les trous oblongs, sens horizontal c
40 mm
Ecartement entre les trous oblongs, intérieur, sens vertical g
40 mm
Ecartement entre les trous oblongs et le bord extérieur, supérieur e
22 mm
Ecartement entre les trous oblongs et le bord extérieur, inférieur b
11 mm
Epaisseur du matériau l
5 mm

Identification et classification

Référence article 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Réf. fabricant 94029
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

  • Hauteur de serrage accrue pour applications nombreuses.
  • Fixation à l’aide de 4 vis.

Adapté(s) pour:

Sauterelles à tige coulissante 376700; 376710.