{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6843 | |
| a | 60 mm | |
| f | 40 mm | |
| i | 40 mm | |
| l | 5 mm | |
| Aanzetlengte b | 11 mm | |
| c | 11 mm - 18 mm | |
| e | 22 mm | |
| g | 40 mm | |
| h | 24 mm | |
| d | 6,7 mm | |
| k | 16,2 mm | |
| Producttype | Haakse voet |
| Artikelnummer | 376730 2 | |
| EAN/GTIN | 4020772094027 | |
| Nummer fabrikant | 94029 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |