• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Úhlová patka stabilní, Typ: 2

Artiklové číslo: 376730 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová patka
Výška celková i 24 mm
Šířka celkem a 60 mm
Celková hloubka f 40 mm
Průměr otvoru k 6,7 mm
Výška vrtání h 16,2 mm
Výška podélného otvoru d 11 mm
Vzdálenost mezi podélnými otvory horizontální c 40 mm
Vzdálenost podélného otvoru vnitřní vertikální g 40 mm
Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje nahoře e 22 mm
Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje dole b 11 mm
Pevnost materiálu l 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Číslo výrobce 94029
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

  • Rozšířený rozsah použití díky zvětšené upínací výšce.
  • Montáž pomocí 4 šroubů.

Vhodné pro:

Upínač s ojnicovou tyčí č. 376700; 376710.