• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Kampinė atrama, stabili, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376730 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Lenkta koja
Visas aukštis i 24 mm
Bendras prietaiso plotis a 60 mm
Bendras gylis f 40 mm
Kiaurymės skersmuo k 6,7 mm
Kiaurymės aukštis h 16,2 mm
Ilgos kiaurymės aukštis d 11 mm
Atstumas tarp horizontalių pailgų kiaurymių c 40 mm
Atstumas tarp vertikalių pailgų kiaurymių viduje g 40 mm
Atstumas nuo pailgos kiaurymės iki išorinės briaunos viršuje e 22 mm
Atstumas nuo pailgos kiaurymės iki išorinės briaunos apačioje b 11 mm
Medžiagos storis l 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376730 2
EAN / GTIN 4020772094027
Gamintojo numeris 94029
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

  • Platesnis diapazonas dėl didesnio užspaudimo aukščio.
  • Tvirtinimas 4 varžtais.

Tinka:

Svirtiniams prispaudikliams Nr. 376700; 376710.