{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Kotna noga | |
| Celotna višina i | 24 mm | |
| Skupna širina a | 60 mm | |
| Celotna globina f | 40 mm | |
| Premer izvrtine k | 6,7 mm | |
| Višina izvrtine h | 16,2 mm | |
| Višina podolgovate luknje d | 11 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami v vodoravni smeri c | 40 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami znotraj navpično g | 40 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom zgoraj e | 22 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom spodaj b | 11 mm | |
| Debelina materiala l | 5 mm |
| Številka izdelka | 376730 2 | |
| EAN/GTIN | 4020772094027 | |
| Številka proizvajalca | 94029 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |