• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 80SMT

Codice art.: 363000 80SMT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Peso 9,49 kg
L 120 mm
B 120 mm
Altezza H 260 mm
Barretta polisferica 80 mm
Coppia massima 85 Nm
Dimensione apertura 10 mm; 5 mm
Forza di serraggio massima 25 kN
Codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363000 80SMT
EAN / GTIN 4067263132622
Codice del produttore 363000 80SMT
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
  • Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Serraggio concentrico perfetto grazie all’impostazione del centro.
  • Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010363045.

Fornitura:

Corpo base, madrevite e quattro codoli di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, inserto per chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.

Nota:

Per impianti di automazione GARANT Turntable in combinazione con / per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z. Le ganasce riportate adatte n. art. 363010363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.
I mandrini devono essere ordinare separatamente. Vedere n. art. 363008 80/195; 363084 80SM.

Download & documenti

Prodotti correlati