• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Getrapte bek vast, Voor type: 90

Artikelnummer: 361440 90
Korting
€ 250,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 89,5 mm
Bekhoogte h 34 mm
Hoogte h1 16 mm
Beklengte l 64 mm
Lengte l1 25 mm
Voor type 90
Geschikt voor kleurcode Duo
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361440 90
EAN/GTIN 4250364400961
Nummer fabrikant 6921474006731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Gr. 90, 125 met klik-snelwisselsysteem.

Toepassing:

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 en Allmatic NC (bestaande uitvoering nr. 360000, tot het jaar 1998).

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.