• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stufenbacke fix, für Typ: 90

Artikel-Nr.: 361440 90
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 89,5 mm
Backenhöhe h 34 mm
Höhe h1 16 mm
Backenlänge l 64 mm
Länge l1 25 mm
für Typ 90
passend zu Farbcode Duo
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361440 90
EAN / GTIN 4250364400961
Herstellernummer 6921474006731
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 90, 125 und 160 mit Click-Schnellwechselsystem, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.
Gr. 90, 125 mit Click-Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 und Allmatic NC (bisherige Ausführung Nr. 360000, bis Jahr 1998).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.