{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 89,5 mm | |
Výška čelistí h | 34 mm | |
Výška h1 | 16 mm | |
Délka čelistí l | 64 mm | |
Délka l1 | 25 mm | |
Pro typ | 90 | |
Vhodné pro barevný kód | Duo | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361440 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400961 | |
Číslo výrobce | 6921474006731 |