• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit ONE disco da taglio piatto 125x1,6x22,23 mm A60 acciaio/inox

Codice art.: 34689595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie ONE
Denominazione originale prodotto Tyrolit ONE Trennscheibe
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma diritta
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica consigliata max. 80 m/s
Velocità periferica max. 80.000 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Fibra di vetro
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Specifiche A 30/46/60 Q- BFO
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Normativa EN 12413

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34689595
EAN / GTIN 9009013079493
Codice del produttore 34689595
Numero-L L50140 104945
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • ONE

Descrizione:

  • I dischi da taglio Tyrolit ONE 2in1 sono la soluzione per tutti i lavori di taglio su acciaio e acciaio inossidabile, sia per gli ambiziosi amanti del fai-da-te che per gli operatori professionali.
  • La nuova linea di prodotti Tyrolit offre affidabilità e qualità a un prezzo base.
  • Se volete tagliare lamiere, profili, tubi, barre o materiale pieno in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi ben fornita.
  • ONE è la prima scelta se cercate utensili economici con la consueta qualità Tyrolit.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 46 Q- BFO
  • Dimensione: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Vantaggi:

  • La rinomata qualità Tyrolit a un prezzo entry-level
  • Rapporto prestazioni/prezzo impareggiabile
  • Perfetto per gli appassionati di fai-da-te, ma adatto anche ai professionisti

Uso:

  • Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio rapido e una bassa formazione di bave
  • Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e stabilità

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Da 1,0 a 1,9 mm per un taglio veloce e una bassa formazione di bava
  • da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e stabilità

Nota:

  • Per la lavorazione di varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Download & documenti

Della stessa famiglia "ONE" Visualizza tutto