• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Trennscheibe gerade 125x1,6x22,23 mm A60 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689595
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Form gerade
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 000 m/s
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Herstellerbezeichnung Tyrolit ONE Trennscheibe
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689595
EAN / GTIN 9009013079493
Herstellernummer 34689595
L-Nummer L50140 104945
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Universell einsetzbare Trennscheibe für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 46 Q- BFO
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Vorteil:

  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Verwendung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnelles Trennen und geringe Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und Stabilität

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial