Tyrolit ONE disco de corte recto 125x1,6x22,23 mm A60 acero/inox

Número de artículo: 34689595
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial recomendada máx. 80 m/s
Velocidad circunferencial máx. 80.000 m/s
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Denominación del fabricante Tyrolit ONE Trennscheibe
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34689595
EAN / GTIN 9009013079493
Número del fabricante 34689595
Número L L50140 104945
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • ONE

Descripción:

  • Los discos de corte Tyrolit ONE 2en1 son la solución para todas las tareas de corte en acero y acero inoxidable, tanto para amantes del bricolaje como para operarios profesionales.
  • La nueva línea de productos de Tyrolit le ofrece fiabilidad y calidades a un precio asequible.
  • Tanto si desea cortar chapa de acero, perfiles, tubos, varillas o material macizo de acero o acero inoxidable, esta muela no debería faltar en ninguna caja de herramientas bien surtida.
  • ONE es su primera opción si busca herramientas económicas con las calidades habituales de Tyrolit.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 46 Q- BFO
  • Dimensión: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Ventaja:

  • Las conocidas calidades Tyrolit, a un precio asequible
  • Alta rentabilidad
  • Perfecto para amantes del bricolaje, pero también para profesionales

Aplicación:

  • 1,0 a 1,9 mm para un corte rápido y una escasa formación de rebabas
  • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y estabilidad

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para un corte rápido y escasa formación de rebaba
  • De 2,0 a 3,0 mm para una mayor vida útil y estabilidad

Nota:

  • Para corte de distintas calidades de acero y acero inoxidable
  • Para el corte de chapa de acero, perfiles, tubos, varillas y material macizo.