{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | ONE | |
| Denominazione originale prodotto | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma diritta | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 22,23 mm | |
| Velocità periferica consigliata max. | 80 m/s | |
| Velocità periferica max. | 80.000 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra di vetro | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 30 mesh | |
| Specifiche | A 30/46/60 Q- BFO | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | 34689644 | |
| EAN / GTIN | 9009013079776 | |
| Codice del produttore | 34689644 | |
| Numero-L | L50140 104608 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |