Unità di manutenzione «ONE» senza pressostato, G 1/2

Codice art.: 101124
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
Filettatura di raccordo BSP
Serie ONE
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Esecuzione Unità di manutenzione in 3 pezzi
Lunghezza complessiva 165,5 mm
Larghezza complessiva 144 mm
Altezza complessiva 35 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 8 bar
Pressione di esercizio massima 10 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
È composto da Regolatore di pressione; filtro; Manometri
Valore della portata 4.000 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 8 bar
Tipo di prodotto Unità di manutenzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Codice del produttore 101124
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione «ONE» senza pressostato, G 1/2, pressione di ingresso max. 10 bar, campo di regolazione 0, 5 - 8 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. Unità di manutenzione multifunzione con 6 o 7 funzioni in un unico dispositivo: Valvola a 3/2 vie (azionamento manuale), filtro con valvola di scarico automatica, prese d’aria, regolatore di pressione, manometro, valvola soft start, opzionale: Pressostato La combinazione di valori di portata eccezionali e la moltitudine di funzioni integrate in questa struttura compatta e salvaspazio non ha eguali! L’avviamento graduale indipendente dal carico e una cartuccia filtrante sostituibile facilmente sotto pressione sono ulteriori caratteristiche speciali di questa straordinaria unità.

Proprietà:

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: G 1/2
  • Grado di protezione: IP 65
  • Flusso: 4000 l/min
  • finezza del filtro: 20 µm
  • Tensione di esercizio: 24 V CC (per valvole e pressostati)
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C