Tyrolit ONE disque de tronçonnage plat 125x1,6x22,23 mm A60 acier/inox

Réf.: 34689595
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme droite
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 80 000 m/s
Support Fibres de verre
Référence fabricant Tyrolit ONE Trennscheibe
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34689595
EAN / GTIN 9009013079493
Réf. fabricant 34689595
Article hors catalogue L50140 104945
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • ONE

Description:

  • Les disques à tronçonner Tyrolit ONE 2in1 sont la solution pour tous les travaux de tronçonnage sur l'acier et l'Inoxpour les bricoleurs ambitieux mais aussi pour les applications professionnelles.
  • La nouvelle ligne de produits Tyrolit vous offre fiabilité et qualité à un prix d'entrée de gamme.
  • Que vous souhaitiez tronçonner des feuilles, des profils, des tubes, des barres ou des matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable, ce disque ne doit manquer dans aucune boîte à outils bien garnie.
  • ONE est votre premier choix si vous cherchez des outils bon marché dans la qualité habituelle de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 46 Q- BFO
  • Dimension: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Avantage(s):

  • La qualité habituelle de Tyrolit à un prix d'entrée de gamme
  • Un ratio de performance unique
  • Parfait pour les bricoleurs, mais convient également aux professionnels

Utilisation:

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une faible formation de bavures
  • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité élevées

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier
  • Acier inoxydable/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 1.0 à 1.9 mm pour un tronçonnage rapide et une formation de bavure réduite
  • 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité élevées

Remarque(s):

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'Inox
  • Pour le tronçonnage de tôles, profils, tubes, barres et matériaux pleins