• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Tyrolit ONE disco lamellare piatto 115x22,23 mm ZA40 acciaio/inox

Codice art.: 34689809
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Forma Forma diritta
Diametro 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. grossa
Velocità periferica max. 80 m/s
Denominazione originale prodotto Tyrolit ONE Fächerscheibe
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34689809
EAN / GTIN 9009013079929
Codice del produttore 34689809
Numero-L L50140 105036
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • ONE

Descrizione:

  • I nuovi dischi lamellari Tyrolit ONE 2in1 combinano efficienza e durata in un unico utensile.
  • Sia per i compiti della rettifica a casa che per i lavori professionali più impegnativi, questi dischi lamellari non vi deluderanno.
  • La nuova linea di prodotti offre la consueta qualità Tyrolit a un prezzo base.
  • Il nuovo design con una perfetta distribuzione delle lamelle garantisce un'elevata precisione e un'elevata durata utile.
  • Tyrolit ONE vi offre utensili veloci, precisi e sicuri per un'ampia gamma di campi di applicazione.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZA 40 Q- B
  • Dimensione: D x H = 115 x 22,23

Vantaggi:

  • La consueta qualità Tyrolit a un prezzo entry-level
  • Distribuzione bilanciata delle lamelle per una durata prolungata
  • Perfetto per gli appassionati di fai-da-te ma adatto anche ai professionisti

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grana dimensione 40/60 per rimuovere elevate quantità di materiale.
  • Grana dimensione 80/120 per lavori di precisione

Nota:

  • Per una lavorazione rapida e precisa di varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile