Tyrolit SCM disco abrasivo 150 A GRANA EXTRA FINE PREMIUM universale

Codice art.: 34529641
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Forma Forma a disco
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Denominazione originale prodotto SCM Scheiben
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Per materiale Acciaio legato; legno; materie plastiche; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529641
EAN / GTIN 9003173163450
Codice del produttore 34529641
Numero-L L50140 103566
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale ”Scrim Back” appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta grana. Ciò garantisce una lunga durata e superfici lavorate in modo uniforme. I dischi possono essere montati su diversi platorelli. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. con foro centrale preforato; 2. con foro per il fissaggio tramite anello metallico; 3: senza foro per i dischi di supporto con sistema di fissaggio con chiusura a strappo. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: grossolano (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu).

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi, acciaio, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A MOLTO FINE
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Grandezza della grana: 60
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Risultati superficiali uniformi
  • Durata eccezionale
  • Azione di levigatura rapida e aggressiva
  • Sostituzione rapida del disco

Uso:

  • Per ridurre la rugosità della superficie, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere i cordoni di saldatura e sbavare i bordi
  • Macchine per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inox, industria automobilistica e costruzioni ferroviarie, cantieri navali, industria aeronautica, eliche e motori a reazione, impalcature in acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Utilizzo su smerigliatrici angolari regolabili
  • Grana grossa per la pulizia, la deragnatura e la rimozione di rivestimenti
  • Grana ”MEDIA” per pulire e sbavare leggermente
  • Grana ”MOLTO FINE” / ″ULTRA FINE″ per la carteggiatura finale