SCCD 090-049-100 ACP5 IC608 Punte integrali a 3 eliche con refrigerazione interna. 5xD

Codice art.: 3390175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3390175
EAN / GTIN 7291075435863
Codice del produttore 3390175
Numero-L L24240 823

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Flute Count (NOF) 3, Length Chip Flute (LCF) 62 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 103 mm, Lunghezza utile (LU) 49 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Length Chip Flute (LCF) 62 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 49 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto