MM ECDF100A120-2T06 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3376046
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3376046
EAN / GTIN 7291075466386
Codice del produttore 3376046
Numero-L L24060 16

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Protruding Length (LPR) 22 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 22 mm