SCCD 090-049-100 ACP5 IC608 Tříbřité vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3390175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3390175
EAN / GTIN 7291075435863
Číslo výrobce 3390175
L-číslo L24240 823

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 9 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 9 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 62 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 103 mm, efektivní délka (LU) 49 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka spirály(LCF) 62 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 3
  • Celková délka (OAL) 103 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 49 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny