• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SCD 0130-100-188 FNPCD Punte integrali con tagliente in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: 3384447
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3384447
EAN / GTIN 7291075410068
Codice del produttore 3384447
Numero-L L24240 917

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.187″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.13″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.13″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.19″ ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Lunghezza utile (LU) 1″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.187″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.13″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.13″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.13″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.19″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.42″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1″